サンコウ
サンコウの 椅子
サンコウの ソファ・ソファ関連品
サンコウの ソファ
レオU 2P ソファ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
グレー
注文コード
85041409
品番
SH-24-0066-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
重厚感のある2人掛けPVCレザーソファ。
豊富な8色からお選びいただけます。
リビングはもちろん、応接室などのソファとしてもお使いいただけます。
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
131×85×78(38)、梱包:131×85×78
素材
張地:PVC
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません