ジグ 2P ソファ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85041664 品番 SH-24-0029-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ヴィンテージ調の2人掛けソファ。
使い込まれたような風合いが特長のバイキャストPVCレザーを使用しています。
PVCなので、汚れても中性洗剤を使えば汚れをさっと拭きとることが出来、
お手入れも簡単です。
座面はSバネとウェービングベルトの二重構造になっており、
座った時にギシギシという音が鳴らないのが特長です。
脚高は24cmあるので、座面下の掃除も楽にできます。

素材
表面材:バイキャストPVC
座面:Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)136×81×79(42)、梱包:116×66×40
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,363 / 税込 ¥6,999
北海道地方数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする