フラゴラ 2.5P ソファ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85041725 品番 SH-24-0054-DBRIV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

同色クッション2個付2.5人掛けファブリックソファ。
どんなお部屋にも合わせやすいシンプルなデザインです。
脚高14cmのモダンな脚が、雰囲気を引き締めてくれます。
座面の奥行は47.5cmのゆとりを持たせた設計になっているので、
深めに座れるサイズ感になっています。

素材
表面材:ファブリック
座面:Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。 ダークブラウン/アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)160×70×72(38)、梱包:161×71×45
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,181 / 税込 ¥8,999
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする