グルドU ソファ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85042599 品番 SH-24-0025-IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

収納付きで便利なソファベッド。
ベッド時サイズ:185×115×37cm
収納サイズ:166×73×14cm

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)185×85×85(37)、梱包:190×117×37 素材SPU/PVC
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,818 / 税込 ¥13,000
北海道地方数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする