ナツV ソファベッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85042836 品番 SH-24-0040-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

シンプルな2人掛けソファベッド。
背もたれは3段階リクライニングを調整することが出来ます。
耐荷重はベッド時は(約)100kg、ソファ時は(約)150kgあります。
座面の奥行は49cmとゆとりを持ったサイズ感になっています。
ベッド時:幅99cm×奥行181cm×高30cm

素材
張地:PVC
中材:木製、ウレタンフォーム・S字バネ・ウェービングベルト
脚:樹脂
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)181×75×73(30)、梱包:181×99×25
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,181 / 税込 ¥8,999
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする