付属品取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース
仕様●簡単2連結、80℃出湯、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準 合格品、COセンサー搭載、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)・水量サーボ:1 / 1 / 1 / 2●排気延長:7m3曲がり以内(1本管):67.6 × 98.8
種類給湯専用
ガスの種類LPG
筒径(Φmm)排気:80
リモコン本体組込
設置形態屋内壁掛形/強制排気形
グリーン購入法適合
号数24号
グリーンマーク認定