ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス給湯器
業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制排気形 エコジョーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85045636
品番
GQ-C1622WZD-F
参考基準価格(税別)
¥265,700
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
付属品
取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース
仕様
●簡単2連結、80℃出湯、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準 合格品、COセンサー搭載、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)・水量サーボ:ラチェットダイヤル式●排気延長:7m3曲がり以内(1本管):0.5
種類
給湯専用
ガスの種類
LPG
筒径(Φmm)
排気:80
リモコン
本体組込
設置形態
屋内壁掛形/強制排気形
グリーン購入法
適合
号数
16号
グリーンマーク
認定
関連資料:
納入仕様図(0.21MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません