※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
超硬ソリッドWアンギュラーカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径
25
注文コード
85045724
品番
CSACSW 25X90°
参考基準価格(税別)
¥115,200
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。
用途
非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄
材質
超微粒子
全長
80
刃径
25
首径(mm)
11.5
刃形
右刃ストレート
角度(°)
W90
刃厚(mm)
7
首長(mm)
12
刃径公差
0/+0.1
シャンク径公差
h6
角度公差
±15′
シャンク径
12