※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドWアンギュラーカッターロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径25 注文コード85045810 品番CSACLSW 25X90°
参考基準価格(税別)¥130,800 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は刃径など8種類から選べます 他の種類を見る

外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。

用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄 材質超微粒子 全長130 刃径25 首径(mm)11.5 刃形右刃ストレート 角度(°)W90 刃厚(mm)7 首長(mm)12 刃径公差0/+0.1 シャンク径公差h6 角度公差±15′ シャンク径12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする