液晶ディスプレイ 21.5型静電容量タッチ/1920×1080/DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85045864 品番222B9TA/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

輝度:250cd/m2/応答速度:2ms

同期方式
入力:個別の同期
グリーンで同期
仕様色域 (標準値):NTSC 72% 表面処理アンチグレア コントラスト比3000:1(標準) 表示色約 1677 万色 ピクセルピッチ(mm)0.24825×0.248285 解像度1920×1080(60Hzの場合/最適) 保証期間安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター〜お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp 保護機能HDCP:HDCP 1.4(HDMI/DP/DVI) 入力端子DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-Sub 色(本体)ブラック 信号入力VGA(アナログ)、DVI-D(デジタル、HDCP)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 バックライト種類:W-LED システム アスペクト比16:9 オーディオ入力PC オーディオ入力 オーディオ出力ヘッドホン出力 モニターサイズ21.5インチ(54.6cm) パネル駆動方式VA LCD 輝度(cd/m2)250 USBUSB 3.2、Gen1、5G X 2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする