BDM7010 ベタディスク 曲面用 中70 ヤナセ(柳瀬) 85046099

BDM7010 ベタディスク 曲面用 中70 ヤナセ(柳瀬) 85046099
BDM7010 ベタディスク 曲面用 中70 ヤナセ(柳瀬) 85046099
BDM7010 ベタディスク 曲面用 中70 ヤナセ(柳瀬) 85046099

ベタディスク 曲面用 中70

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード85046099品番BDM7010
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

きのこ形状でどんなR面にもフィットします。
先端も使用可能で、全面使用できます。
パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。

用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度中目(240番相当)寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする