曜日別特売
TI103SET 塗装一掃(3枚パック) ヤナセ(柳瀬) 85046135

TI103SET 塗装一掃(3枚パック) ヤナセ(柳瀬) 85046135
TI103SET 塗装一掃(3枚パック) ヤナセ(柳瀬) 85046135
TI103SET 塗装一掃(3枚パック) ヤナセ(柳瀬) 85046135

塗装一掃(3枚パック)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85046135品番TI103SET
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

カップブラシに比べ作業スピードが段違いです。
ナイロンが柔らかく凸凹にもフィットします。飛散の可能性が低く安全です。

用途塗装はがしやサビ取り、木目出し。厚さ(mm)12砥材ナイロン穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100入数中目3枚
注意
※2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする