ヤナセ(柳瀬)
塗装一掃(3枚パック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
85046144
品番
TI123SET
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
カップブラシに比べ作業スピードが段違いです。
ナイロンが柔らかく凸凹にもフィットします。飛散の可能性が低く安全です。
用途
塗装はがしやサビ取り、木目出し。
厚さ(mm)
12
砥材
ナイロン
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
入数
細目3枚
注意
※2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。