ヤナセ(柳瀬)
ユニロンサンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
85046205
品番
NA12
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
平面・曲面・自由に研磨可能です。
曲面にピッタリフィットし、目詰まりもしにくいです。
用途
塗装剥がし・サビ取り。
砥材
ナイロン
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100