ヤナセ(柳瀬)
カップブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85046388
品番
B-KCE2
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
従来品に比べ高い硬度です。
冷間引延により硬度アップします。
研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。
鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。
用途
研磨作業。
穴径(Φmm)
10
ねじ径
M10
外径(Φmm)
75
毛材
ステンレス
適合材
鉄・一般金属・ステンレス