マルチバーク(のり入り)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50L) 注文コード85046984 品番-
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

針葉樹皮・木質チップを粉砕、粒度調整したマルチング資材です。流亡や飛散を防ぐため糊剤を混合した製品です。地温の上昇抑制や水分の蒸散抑制、雑草の発生抑制などに役立ちます。

用途マルチング材 質量(kg)13/袋 規格50(L/袋) 使用量平米:50(L/m2)※厚み5 cmとして
注意
※敷きならした後、散水し転圧してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-07
用途:
マルチング
その他業種

色も良く、とても良い。見ていてあきない。もう少し安いならもっといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする