富士見工業
富士見工業の 肥料・液肥・培養土
富士見工業の 培養土
富士見工業の 土隠し
マルチバーク(難燃剤入り)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50L)
注文コード
85047000
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
針葉樹皮・木質チップを粉砕、粒度調整したマルチング資材です。糊剤に合わせ、難燃剤を混合した製品です。地温の上昇抑制や水分の蒸散抑制、雑草の発生抑制などに役立ちます。
用途
マルチング材
質量(kg)
13/袋
規格
50(L/袋)
使用量
平米:50(L/m
2
)※厚み5 cmとして
注意
※敷きならした後、散水し転圧してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません