正面画像

防風ソフトシェルパンツ 8344

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85047185 品番 8344
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

表地と裏起毛の間にTPUフィルムを挟み込み、冷気をシャットアウトした防風パンツです。
ストレッチ素材が作業時のスムーズな動きをサポートします。
中綿が入っておらず軽防寒として長いシーズンの着用が可能です。
着脱に便利な前開きファスナー仕様の他、収納に便利な左脇カーゴポケットを装備しています。
別売で同素材の防風ブルゾンがございます(防風ソフトシェルブルゾン 8340)。

用途一般作業全般 ブラック サイズLL 混率(%)表側 ポリエステル100(TPUラミネート) 裏側 ポリエステル100 別布 ポリエステル100 股下(cm)80 腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)106/85 渡幅(cm)35 適応胴囲(cm)86〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする