ストレッチ機能

軽量ストレッチトレックパンツ 6874

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85047228 品番 6874
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スマートなシルエットで作業から普段使いまで幅広く活躍するトレックパンツです。
ストレッチ素材が作業時のスムーズな動きをサポートします。
水を弾きやすいはっ水加工や、安全性を高めたリフレクタープリントを装備しています。

用途一般作業全般 カーキ サイズLL 混率(%)ポリエステル92 ポリウレタン8 股下(cm)80 腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)112/80 渡幅(cm)35.5 適応胴囲(cm)92〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする