正面画像

8384 ウィンターソルジャーパンツ 8384 FORECAST 85047368 8384 ウィンターソルジャーパンツ 8384 FORECAST 85047368 8384 ウィンターソルジャーパンツ 8384 FORECAST 85047368 8384 ウィンターソルジャーパンツ 8384 FORECAST 85047368 8384 ウィンターソルジャーパンツ 8384 FORECAST 85047368

ウィンターソルジャーパンツ 8384

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85047368 品番 8384
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

冬の寒さと戦うミリタリーテイストな中わた防寒パンツです。
暖かさを保つ中わた入りで冬場の作業効率がUPします。
着脱が楽な前開きファスナー仕様です。
ウエストはゴム入りシャーリングで体にフィットし、外気の侵入を防ぎます。
収納に便利な両サイドのポケットの他、フラップ付きカーゴポケットを装備しています。
別売で同素材の防寒ブルゾンがございます(ウィンターソルジャーブルゾン 8380)。

用途一般作業全般 アーミーグリーン サイズM 混率(%)表地 ポリエステル100 裏地 ポリエステル100 中わた ポリエステル100 股下(cm)75 腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)99/76 渡幅(cm)36.5 適応胴囲(cm)72〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする