8384 ウィンターソルジャーパンツ 8384 FORECAST 85047386

正面画像

8384 ウィンターソルジャーパンツ 8384 FORECAST 85047386
8384 ウィンターソルジャーパンツ 8384 FORECAST 85047386
8384 ウィンターソルジャーパンツ 8384 FORECAST 85047386
8384 ウィンターソルジャーパンツ 8384 FORECAST 85047386
8384 ウィンターソルジャーパンツ 8384 FORECAST 85047386

ウィンターソルジャーパンツ 8384

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アーミーグリーン
サイズLL
適応胴囲(cm)86~96
内容量1本注文コード85047386品番8384
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

冬の寒さと戦うミリタリーテイストな中わた防寒パンツです。
暖かさを保つ中わた入りで冬場の作業効率がUPします。
着脱が楽な前開きファスナー仕様です。
ウエストはゴム入りシャーリングで体にフィットし、外気の侵入を防ぎます。
収納に便利な両サイドのポケットの他、フラップ付きカーゴポケットを装備しています。
別売で同素材の防寒ブルゾンがございます(ウィンターソルジャーブルゾン 8380)。

用途
一般作業全般
アーミーグリーンサイズLL混率(%)表地 ポリエステル100 裏地 ポリエステル100 中わた ポリエステル100股下(cm)79腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)107/86渡幅(cm)39.5適応胴囲(cm)86~96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする