商品画像

801 蓄熱プラスインナーキャップ 801 FORECAST 85047447 801 蓄熱プラスインナーキャップ 801 FORECAST 85047447

蓄熱プラスインナーキャップ 801

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード85047447 品番801
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

蓄熱保温素材(通常品に比べ、約6℃アップ)のあったかインナーキャップです。
ヘルメットの下にかぶって防寒対策に!
耳まで覆えて肌触りの良い裏起毛仕様です。

用途一般作業全般 ブラック サイズF 混率(%)ポリエステル:95、ポリウレタン:5 頭囲(cm)58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-06
用途:
公園の遊具施工時
株式会社FJT 様 (建設業・工事業)

ヘルメットのインナーキャップとして使用していますが暖かく便利です。外仕事に最適だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする