商品画像

サイクルカゴポン 7472

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 85047456 品番 7472
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

雨の日の自転車乗車時、前カゴまで覆うことにより風通し良くムレずに快適なサイクルポンチョです。
新開発のローリングレールを搭載した回転式フード(取り外し可能)が、首の動きに合わせてスムーズに回り、今までには無かった視界の広さを実現しました。
フード内側のカバーがヘルメット着用時にしっかりフィットします(ヘルメット対応フード)。
走行中のバタツキを抑え、いざという時に外れる前カゴクリップが付いています。
雨が染み込まない様に防水生地を使用し、縫い目裏面には防水テープを貼り付けています。
夜間の視認性を確保する反射パイピングや収納袋が付いています。

モカ サイズF 混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート) 着丈(cm)前:120、後:90 横(cm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする