正面画像

8361 ピンソニックキルトベスト 8361 ATION(エイション) 85047490 8361 ピンソニックキルトベスト 8361 ATION(エイション) 85047490 8361 ピンソニックキルトベスト 8361 ATION(エイション) 85047490 8361 ピンソニックキルトベスト 8361 ATION(エイション) 85047490 8361 ピンソニックキルトベスト 8361 ATION(エイション) 85047490

ピンソニックキルトベスト 8361

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 85047490 品番 8361
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽い着心地で肌寒い時の重ね着に最適な中綿キルトベストです。
高周波キルト加工により中綿が飛び出しません。
裏地は起毛素材で暖かくソフトな風合いです。
脇下ニット素材が締め付け感を軽減し、動きやすくなっています。

用途一般作業全般 ブラック サイズM 混率(%)表側 ポリエステル100 中わた ポリエステル100 裏側 ポリエステル100 脇部分 ポリエステル100 胸廻(cm)102 肩幅(cm)40.5 着丈(cm)53.5 適応身長(cm)160〜170 適応胸囲(cm)84〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする