正面画像

8361 ピンソニックキルトベスト 8361 ATION(エイション) 85047517 8361 ピンソニックキルトベスト 8361 ATION(エイション) 85047517 8361 ピンソニックキルトベスト 8361 ATION(エイション) 85047517 8361 ピンソニックキルトベスト 8361 ATION(エイション) 85047517 8361 ピンソニックキルトベスト 8361 ATION(エイション) 85047517

ピンソニックキルトベスト 8361

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L ブラック 注文コード85047517 品番8361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

軽い着心地で肌寒い時の重ね着に最適な中綿キルトベストです。
高周波キルト加工により中綿が飛び出しません。
裏地は起毛素材で暖かくソフトな風合いです。
脇下ニット素材が締め付け感を軽減し、動きやすくなっています。

用途一般作業全般 ブラック サイズ3L 混率(%)表側 ポリエステル100 中わた ポリエステル100 裏側 ポリエステル100 脇部分 ポリエステル100 胸廻(cm)114 肩幅(cm)45 着丈(cm)59.5 適応身長(cm)175〜185 適応胸囲(cm)102〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする