曜日別特売
8361 ピンソニックキルトベスト 8361 ATION(エイション) 85047535

脇下ニット素材

8361 ピンソニックキルトベスト 8361 ATION(エイション) 85047535
8361 ピンソニックキルトベスト 8361 ATION(エイション) 85047535
8361 ピンソニックキルトベスト 8361 ATION(エイション) 85047535
8361 ピンソニックキルトベスト 8361 ATION(エイション) 85047535
8361 ピンソニックキルトベスト 8361 ATION(エイション) 85047535

ピンソニックキルトベスト 8361

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
ブラックカモ
内容量1着注文コード85047535品番8361
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽い着心地で肌寒い時の重ね着に最適な中綿キルトベストです。
高周波キルト加工により中綿が飛び出しません。
裏地は起毛素材で暖かくソフトな風合いです。
脇下ニット素材が締め付け感を軽減し、動きやすくなっています。

用途一般作業全般ブラックカモサイズL混率(%)表側 ポリエステル100 中わた ポリエステル100 裏側 ポリエステル100 脇部分 ポリエステル100胸廻(cm)106肩幅(cm)42着丈(cm)55.5適応身長(cm)170~180適応胸囲(cm)90~98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする