正面画像

8350 防風ストレッチピステ 8350 ATION(エイション) 85047657 8350 防風ストレッチピステ 8350 ATION(エイション) 85047657 8350 防風ストレッチピステ 8350 ATION(エイション) 85047657 8350 防風ストレッチピステ 8350 ATION(エイション) 85047657 8350 防風ストレッチピステ 8350 ATION(エイション) 85047657 8350 防風ストレッチピステ 8350 ATION(エイション) 85047657

防風ストレッチピステ 8350

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 85047657 品番 8350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

表地と裏メッシュの間にTPUフィルムを挟み込み、冷気をシャットアウトした防風ピステです。
スポーティーなピステスタイルとストレッチ素材が作業時のスムーズな動きをサポートします。
中綿が入っておらず軽防寒として長いシーズンの着用が可能です。
収納に便利な両脇のポケットの他、左袖にペン挿しポケットを装備しています。

用途一般作業全般 グレー サイズL 混率(%)表地 ポリエステル100(裏面:TPUラミネート) 裏地 ポリエステル100 衿部分 ポリエステル100 胸廻(cm)124 着丈(cm)70 適応身長(cm)170〜180 裄丈(cm)88 適応胸囲(cm)90〜98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする