曜日別特売
8350 防風ストレッチピステ 8350 ATION(エイション) 85047666

正面画像

8350 防風ストレッチピステ 8350 ATION(エイション) 85047666
8350 防風ストレッチピステ 8350 ATION(エイション) 85047666
8350 防風ストレッチピステ 8350 ATION(エイション) 85047666
8350 防風ストレッチピステ 8350 ATION(エイション) 85047666
8350 防風ストレッチピステ 8350 ATION(エイション) 85047666
8350 防風ストレッチピステ 8350 ATION(エイション) 85047666

防風ストレッチピステ 8350

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード85047666品番8350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

表地と裏メッシュの間にTPUフィルムを挟み込み、冷気をシャットアウトした防風ピステです。
スポーティーなピステスタイルとストレッチ素材が作業時のスムーズな動きをサポートします。
中綿が入っておらず軽防寒として長いシーズンの着用が可能です。
収納に便利な両脇のポケットの他、左袖にペン挿しポケットを装備しています。

用途
一般作業全般
グレーサイズLL混率(%)表地 ポリエステル100(裏面:TPUラミネート) 裏地 ポリエステル100 衿部分 ポリエステル100胸廻(cm)128着丈(cm)72適応身長(cm)175~185裄丈(cm)90適応胸囲(cm)96~104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする