正面画像

8360 ピンソニックキルトジャケット 8360 ATION(エイション) 85047754 8360 ピンソニックキルトジャケット 8360 ATION(エイション) 85047754 8360 ピンソニックキルトジャケット 8360 ATION(エイション) 85047754 8360 ピンソニックキルトジャケット 8360 ATION(エイション) 85047754 8360 ピンソニックキルトジャケット 8360 ATION(エイション) 85047754

ピンソニックキルトジャケット 8360

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ3L 注文コード85047754 品番8360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

軽い着心地で肌寒い時に最適な中綿キルトジャケットです。
高周波キルト加工により中綿が飛び出しません。
作業時の腕の上げ下げが容易な袖・脇下ニット素材です。
裏地は起毛素材で暖かくソフトな風合いです。

用途一般作業全般 ブラック サイズ3L 混率(%)表側 ポリエステル100 中わた ポリエステル100 裏側 ポリエステル100 袖・脇 ポリエステル100 襟内側 ポリエステル100 胸廻(cm)118 着丈(cm)72 適応身長(cm)175〜185 裄丈(cm)85 適応胸囲(cm)102〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする