正面画像

Y-warmコールドブロック防寒ジャケット 8370

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード85047806 品番8370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

かさばらないのに暖かい『着る断熱材Y-warm』を使用した新感覚の防寒ストレッチジャケットです。
熱伝導率が極めて低く、軽くて薄いのにしっかりと衣服内を暖かく保つ画期的なY-warmシートを身頃とフードに使用しています。
雨の日にも対応できる耐水圧10,000mm、透湿性5,000g/m2・24hrの素材です(完全防水ではありません)。
収納に便利な両脇ファスナーポケットと内ポケットが付いています。

用途一般作業全般 シルバー サイズM 混率(%)表地 ポリエステル100(裏面:TPUラミネート) 裏地 ポリエステル100 身頃、フード中側 ポリエステル100 袖部分中わた ポリエステル100 胸廻(cm)114 肩幅(cm)84 着丈(cm)70 適応身長(cm)160〜170 適応胸囲(cm)84〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする