正面画像

8380 ウィンターソルジャーブルゾン 8380 FORECAST 85047894 8380 ウィンターソルジャーブルゾン 8380 FORECAST 85047894 8380 ウィンターソルジャーブルゾン 8380 FORECAST 85047894 8380 ウィンターソルジャーブルゾン 8380 FORECAST 85047894 8380 ウィンターソルジャーブルゾン 8380 FORECAST 85047894 8380 ウィンターソルジャーブルゾン 8380 FORECAST 85047894

ウィンターソルジャーブルゾン 8380

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズL 注文コード85047894 品番8380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

冬の寒さと戦うミリタリーテイストな中わた防寒ブルゾンです。
暖かさを保つ中わた入りで冬場の作業効率がUPします。
直接肌に触れる衿の内側にはフリースを付け、あったか感を高めています。
袖口、ウエストはゴム入りシャーリングで体にフィットし、外気の侵入を防ぎます。
収納に便利な両脇のポケットの他、内ポケットや左袖にペン差しポケットを装備しています。
別売で同素材の防寒パンツがございます(ウィンターソルジャーパンツ 8384)。

用途一般作業全般 ネイビー サイズL 混率(%)表地 ポリエステル100 裏地 ポリエステル100 中わた ポリエステル100 別布 ポリエステル100 胸廻(cm)124 着丈(cm)68 適応身長(cm)170〜180 裄丈(cm)90 適応胸囲(cm)90〜98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-14
用途:
作業
建設業・工事業

いつもこのシリーズのジャンパーを愛用。コストダウンで胸ポケットが省略されているのだが、着やすいのはいつも通り。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする