※イメージ
セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
ラミジップクラフト窓付
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×16パック)
注文コード
85047980
品番
KRC-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
基材構成
本体:未晒しクラフト50g/PET12/透明蒸着PET12/静防PE60
底材:透明蒸着PET12/静防PE60
仕様
スタンドタイプ
適合
食品衛生法適合
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
32+200×140×41