※イメージ
セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
ラミジップレーヨン(半透明)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×28パック)
注文コード
85047998
品番
RZ-1212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
和紙調の風合いを活かした半透明レーヨン紙を使用
ガスバリア性、防湿性の高いフイルムを使用
用途
和菓子、飴、チョコレート
ふりかけ、ドライフルーツ
鰹節、珍味
基材構成
本体:レーヨン紙9g/透明蒸着PET12/LLDPE80
底材:PET12/透明蒸着PET12/LLDPE80
仕様
スタンドタイプ
適合
食品衛生法適合
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
32+120×120×35
注意
※電子レンジのご使用は出来ません。
※袋強度については輸送試験等でご確認の上でご採用をお願い致します。
※酸・アルカリなど内容物によっては使用不適格な物がありますので、必ず事前評価を実施してください。