※イメージ
セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
ラミジップ ナイロンフラットボトムタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×16パック)
注文コード
85048034
品番
LZKZ-1416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
容量が大幅にアップしダウンサイジングを実現(同じ縦×横寸法ならスタンドタイプの2倍の容量)
優れた自立安定性(スタンドタイプの底折れ問題を解消)
ディスプレイ効果抜群
用途
砂糖、塩
お米
肥料
粉末洗剤
仕様
ボックスタイプ
適合
食品衛生法適合
材質
ナイロン
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
32+160×140×35
基材構成
NY15/PE80