セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
ラミグリップ 片面透明バリアカラータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×60パック)
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)
32+140×100
注文コード
85048235
品番
VCP-E (GD)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
基材構成
表:透明蒸着PET12//CP50
裏:透明蒸着PET12//アルミ蒸着PET12//CP50
仕様
平袋タイプ
適合
食品衛生法適合
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)
32+140×100