※イメージ
セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
ラミジップ アルミ全形海苔
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×16パック)
注文コード
85048305
品番
AL-ZEN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
AL箔(アルミ)を使用していますので防湿性に優れています
全形の海苔が20〜30枚入れることがでいます
用途
全形海苔が20〜30枚
仕様
平袋タイプ
適合
食品衛生法適合
材質
アルミ
基材構成
PEt12/PE15/AL7/PE15/PE40
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)
20+265×240
注意
※電子レンジのご使用は出来ません。
※袋強度については輸送試験等でご確認の上でご採用をお願い致します。
※酸・アルカリなど内容物によっては使用不適格な物がありますので、必ず事前評価を実施してください。