※イメージ
セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
ラミジップ 平袋 クラフトVMタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×40パック)
注文コード
85048348
品番
KRVM-1212F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ディスプレイに優れた吊下げ穴付きです
1.5倍のアルミ蒸着量により高いバリア性、遮光性を実現
自然な風合いの未晒しクラフトを使用
用途
粉末原料、お茶、紅茶
コーヒー、ドライフルーツ
仕様
平袋タイプ
適合
食品衛生法適合
材質
未晒しクラフト
基材構成
未晒クラフト60g/アルミ蒸着PET12//PE30
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)
32+120×120
注意
※電子レンジのご使用は出来ません。
※袋強度については輸送試験等でご確認の上でご採用をお願い致します。
※酸・アルカリなど内容物によっては使用不適格な物がありますので、必ず事前評価を実施してください。