※イメージ
セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
ラミジップ 平袋 アルミ蒸着タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×50パック)
注文コード
85048375
品番
VM-1212F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
植物由来の原料を配合したPETフィルムを使用
従来のALタイプに比べ、プラスチック重量10%削減
優れた酸素、水蒸気バリア、遮光性を実現
用途
粉末原料、お茶、紅茶
グラノーラ、グミ、チョコレート
ペットフード
仕様
平袋タイプ
適合
食品衛生法適合
種類
チャック付
基材構成
バイオPET12//アルミ蒸着PET12//PE40
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)
32+120×120
注意
※電子レンジのご使用は出来ません。
※袋強度については輸送試験等でご確認の上でご採用をお願い致します。
※酸・アルカリなど内容物によっては使用不適格な物がありますので、必ず事前評価を実施してください。