曜日別特売
LN-SMTL01BK スマートフォン用 スマホ望遠レンズ「ZOOMEE」 ブラック 単眼鏡 LEPLUS NEXT 85048524

LN-SMTL01BK スマートフォン用 スマホ望遠レンズ「ZOOMEE」 ブラック 単眼鏡 LEPLUS NEXT 85048524
LN-SMTL01BK スマートフォン用 スマホ望遠レンズ「ZOOMEE」 ブラック 単眼鏡 LEPLUS NEXT 85048524
LN-SMTL01BK スマートフォン用 スマホ望遠レンズ「ZOOMEE」 ブラック 単眼鏡 LEPLUS NEXT 85048524
LN-SMTL01BK スマートフォン用 スマホ望遠レンズ「ZOOMEE」 ブラック 単眼鏡 LEPLUS NEXT 85048524
LN-SMTL01BK スマートフォン用 スマホ望遠レンズ「ZOOMEE」 ブラック 単眼鏡 LEPLUS NEXT 85048524
LN-SMTL01BK スマートフォン用 スマホ望遠レンズ「ZOOMEE」 ブラック 単眼鏡 LEPLUS NEXT 85048524
LN-SMTL01BK スマートフォン用 スマホ望遠レンズ「ZOOMEE」 ブラック 単眼鏡 LEPLUS NEXT 85048524
LN-SMTL01BK スマートフォン用 スマホ望遠レンズ「ZOOMEE」 ブラック 単眼鏡 LEPLUS NEXT 85048524
LN-SMTL01BK スマートフォン用 スマホ望遠レンズ「ZOOMEE」 ブラック 単眼鏡 LEPLUS NEXT 85048524

スマートフォン用 スマホ望遠レンズ「ZOOMEE」 ブラック 単眼鏡

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85048524品番LN-SMTL01BK
参考基準価格(税別)¥4,527販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

スマホに装着できる望遠レンズです。
遠く離れた被写体の表情までくっきりで捉えます。
・倍率:18倍、超広角16mmレンズの18倍相当・広角24mmレンズの12倍相当
・装着方法:2ステップで簡単装着。クリップで挟んで、ネジで固定するだけ(※詳しい装着方法はパッケージに記載しております)
・対応端末:本製品はiPhone15シリーズ、14シリーズ、13シリーズで装着確認済みです。
対応機種:
・iPhone、スマートフォン各種
・レンズの直径17mm以内
・スマホの端からカメラレンズの中心が42mm以内
・スマホの厚み10mm以内
※上記サイズを超えるものは非対応となります。
※端末やケースの形状により装着できない場合があります。
<ケースの場合>
レンズ部分に高さのあるケースまたはカメラ保護レンズや保護フィルムをご使用の場合、きちんと取り付けることができない場合があります。その際は外してから本製品をご使用ください。
・付属品:・レンズカバー(対物・接眼)
・アイカップ
・クリーニングクロス
※スマートフォン、撮影小物は付属しません。

用途
スマホに装着し、望遠レンズとしても使用可能。
また卑俗のアイカップで、単眼鏡としても使用可能です。片手で持てるので両手がふさがりません。
■ポイント
・遠くのものを大きく映せるスマホ用望遠レンズ
離れた被写体の表情まではっきり映します
・長めのクリップで幅広い端末に対応
・収納時の傷を防ぐレンズキャップ付属
・ストラップホール付き
落下防止のためのストラップや好きなキーホルダーをつけられる
■こんな場面で大活躍!
現場調査 /ロケハン / スポーツ観戦 / 運動会・発表会 / バードウォッチング / 山登り・アウトドア / テーマパーク
材質ABS+PVC+ガラスブラック質量(g)約94.7(本体)、約165.4 (パッケージ込)レンズ形状望遠端末仕様対応:スマートフォン
注意
こんな時は・・
大事な場面を見逃さないように。
少し調整するだけで、快適にお使いいただけます。
Q:画面周囲に黒い枠が映ってしまう。
A:レンズの影の可能性が高いです。端末のズーム操作で解消されます。
Q:複数のレンズがある場合、どれに装着するのか。
A:カメラを起動し、レンズを指で隠し、見えなくなったレンズが対象です。
Q:自動的に接写モードになって、カメラが切り替わってしまう。
A:カメラの設定を解除して、カメラが切り替わらないように設定してください。
■使用方法
1.クリップをスマートフォンに挟み、レンズポートをカメラの中心に合わせてください。
2.クリップ上部のネジを右方向に回し固定します。
3.クリップがズレないように持ちながら、スマホ望遠レンズ本体を右方向に回し固定します。
4.フォーカスリングを回してピントを調整します。
■ご購入前に
※全ての端末に対応するわけではございません。※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。※本製品を使用しての事故や端末の傷、故障、データの損失などに関しては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。※ご使用状況や環境などにより、変色する場合があります。使用過程で発生した色落ち、色移りにつきましては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。※高温、多湿、直射日光の当たる場所などで長期保管はしないでください。商品劣化の原因となります。※本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。※レンズを通して太陽などの強い光を見ないでください。 ※クリップをきつく締めすぎたり過度な負荷や重量が加わると端末が破損する恐れがあります。※ご使用のデバイスによっては本製品がフラッシュを塞いでしまい、フラッシュ機能をご利用できない場合があります。※幼児の手の届かない場所へ保管してください。 ※金属を使用しているため、アレルギー体質の方はご注意ください。※本製品の分解・改造・修理はしないでください。※デザイン/仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。※万が一初期不良が確認された場合は、ご購入から1週間以内にご連絡をお願いします。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする