QNAP
QNAPの PCパーツ
QNAPの メモリ
QNAP 純正メモリー DDR5 ECC RAM, 4800 MHz, UDIMM, T0 version
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85048619
品番
RAM-32GDR5ECT0-UD-4800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
DDR5 ECC RAM, 4800 MHz, UDIMM, T0 version
タイプ
ファミリー:RAM
メモリー容量
32GB
仕様
T0 version
規格
DDR5
対応機種
TS-h1277AXU-RP, TS-h1677AXU-RP, TS-h3077AFU
メモリーバス(MHz)
速度:4800
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリーインターフェイス
UDIMM
注意
※対応するQNAP製NAS向けのメモリーになります。
※ 対応可否は各QNAP製NASの互換性リストから事前にご確認願います。