CKD
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85129667
品番
SCM-40B-741-PST-ROD-ASSY
参考基準価格(税別)
¥14,510
販売価格(税込)
¥14,369
販売価格(税別)
¥
13,063
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・最高使用圧力・作動方式
など
2983
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
種別
部品
接続口径
Rc1/8
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)
1
有効長(mm)
8.6(エアクッション)
使用流体
圧縮空気
許容運動エネルギー(J)
3.7(エアクッション付)
保証耐圧力(MPa)
1.6
最低使用圧力(MPa)
0.1
給油
不要(給油時はタービン油ISO VG32を使用)
ストローク長さの許容差
0~+1.4(~1500)
周囲温度(℃)
-10~60(但し、凍結なきこと)