Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の 掲示用品
Asmix(アスカ)の 掲示板/コルクボード
コルクボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
85163024
品番
CB341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外寸法・幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
インテリアスペースにあわせて選べる豊富な品揃え
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×18×900
質量(kg)
2.7
付属品
吊り下げひも、フック金具
材質
コルク、MDF
サイズ
3L
外寸法・幅(mm)
1200
外寸法・高さ(mm)
900
外寸法・奥行(mm)
18
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※メーカー指定の配送会社の配送不可エリアに関しては配送をお断りさせて頂く場合がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85163024
CB341
27398928
CB341
コルクボード
Asmix(アスカ)
1箱(4枚)
¥
15,980
税込
¥
17,578
内容量に違いがあります