ホワイトボード

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85163042 品番 VWB061
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

場所を選ばないシンプルデザイン磁石が付く金属ボード採用磁石で止まるマグネットイレーサー付きタテヨコ両用

表示内容無地 設置方式壁掛 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)300×400 材質(表面)スチール 付属品ボードマーカー(黒)、イレーサー、トレー、吊り下げひも、フック金具、ねじ、マグネット3個 材質鉄板、PVC、紙 サイズM 質量(g)366 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×10×400 内寸(幅W×高さH)(mm)276×376 繰り返し・詰め替え対応
注意
※Sサイズ(品番:VWB060)のみ裏面マグネット付きになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85163042
2025-03-19
用途:
計画
マエダベーカリー 様 (サービス業)

マーカー、イレーザー、小さいけど磁石まで付いてる。する事を紙に書いていたが、紙を無くして困ったりしたので目に届く所に置いて安心、。

2025-04-22
用途:
お互いの連絡用に使用。
野澤研究所 様 (教育・研究機関)

大きすぎないのが良い。てきとうな大きさと思います。

対象商品:
85163042
2023-09-27
用途:
家族の伝言板
その他業種

マーカーを乗せる部分が、横幅いっぱいあったら、なお良い。
2本置くと、はみ出てしまいます。
それ以外は、値段以上に使い勝手が良くて、満足です。

対象商品:
85163042
2021-12-20
用途:
介護施設で入り口の各種案内掲示用として。

必要なものが一通りそろっています。
マグネットもしっかりとくっつきますし、使い勝手は良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする