セクションボード

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85163103 品番 VWB068
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

方眼線付きで書きやすい 。
S、M、Lサイズは、裏面マグネット付きだからスチール面にピタットくっつく タテヨコどちらでも使える 黒板や白板にマグネットで付くから発表用ボードとして最適

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×10×450 材質鉄板、PVC、(芯材)段ボール 付属品ボードマーカー(黒)、イレーサー、トレー、吊り下げひも、フック金具、ねじ、マグネット2個 サイズL 質量(g)770 種類マグネット掛け・罫線あり 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※メーカー指定の配送会社の配送不可エリアに関しては配送をお断りさせて頂く場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
メモの書き込みと貼り付け
サービス業

ボードのマグネットの力が弱くてプリント類を貼り付けてもギリギリ張り付いている状態で心もとない。強力とまではいかなくとも一般的な力で貼り付けられるものがよかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
85163094
2021-05-15
用途:
会議やプレゼンでの図示に
菅沼製作所 様 (製造業)

かばんに入る適度な大きさ、テーブルに置いて少人数での会議などでちょっと図示したりするものを探していました。値段も安いし割と丈夫です。付属のペンは薄くて太字ですので他メーカーのものも用意した方がいいでしょう。消すやつも少し大きいかな。

対象商品:
85163094
2020-04-04
用途:
筆談時に大助かり。
その他業種

耳が悪いのでボードに書いてもらい、またきれいに消せて利用価値大です。
付属のマジック、けしごむも付きお得だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
85163094
2018-10-05
用途:
屋外での使用
製造業

ゴミ回収箱の容量表示に使おうと購入。

屋外に設置するので、芯材が段ボールで無いものを探して、これを選びました。
しかし、届いた商品を見たら、素材名のところにダンボール(紙だったかな?)と書いてある。購入時に確認した時には鉄とPVCとしか書いてなかったのに、、、
ちょっと騙された気分になりました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。メーカーに確認の上、材質につきましてより詳しい情報に更新いたしました。ご指摘有難うございました。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする