曜日別特売
VWB074 スタンド付きセクションボード Asmix(アスカ) 85163137

 

VWB074 スタンド付きセクションボード Asmix(アスカ) 85163137
VWB074 スタンド付きセクションボード Asmix(アスカ) 85163137
VWB074 スタンド付きセクションボード Asmix(アスカ) 85163137
VWB074 スタンド付きセクションボード Asmix(アスカ) 85163137

スタンド付きセクションボード

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード85163137品番VWB074
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

使い方は様々、ご家庭やオフィスでの書置きとしてはもちろん、ミーティングボードや説明用ボード、発表用ボードとしてもお使いいただけます。
学校や塾、セミナーでのグループディスカッション後の発表用ボードとしても広く活用されています。
スタンドは取り外し可能、スライドさせて板面の角度を変えることもできます。また、スタンド先端には滑り止め用のゴムが付いています。
ボード面には25mmの方眼線が薄く入っているから、グラフやイラスト、文字などが書きやすく、写真や用紙を貼る時もまっすぐ貼ることができます。
付属のシール付き裏面用マグネットを使えば、黒板やホワイトボードなどの金属面に貼り付けることができます。
フック金具や吊り下げひももついているから壁掛け使用も可能です。
ボードとしてもスタンドボードとしてもタテヨコ両用できます。

用途学校で、ビジネスで外形寸法(幅W×高さH)(mm)300×450付属品マーカー(黒)、イレーサー、マグネット2個、フック金具(ネジ)、吊り下げひも、裏面用マグネットサイズM種類マグネット掛け・罫線あり繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85163137
2021-12-26
用途: 机上のメモ
電気・ガス・熱供給・水道業

ちょっと大きすぎるかな。もう少し小さいのがあってもいいかな。
他はイレーサーも磁石内蔵で、紙を留める磁石も付属していてよい。

対象商品 : 85163137
2019-08-14
用途: 報告写真用
建設業・工事業

裏が紙の為。屋外または濡れる場所には不向き。
軽くて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする