乾電池式電動シャープナー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85163182 品番 DPS30W
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

縦にも横にも置ける乾電池式電動シャープナースリムな形状で場所をとらない
スパイラルカッター搭載だから仕上りきれい
コードレスで持ち運び楽々
屑がこぼれにくい引き出し式ダストボックス採用

ホワイト 電源電動 付属品取扱説明書、保証書 材質ABS 質量(g)265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×126×105 使用電池単三乾電池4本(別売り) 保証期間3ヶ月 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

アスミックス 乾電池式電動シャープナー DPS30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-22
用途:
電話機の横に
その他業種

手回し鉛筆削りのハサミがゆるくなって削れなくなり交換に。どこにでももっていけて鉛筆を差し込むだけで削れるので便利。

対象商品:
85163182
2024-02-26
用途:
事務所作業時
建設業・工事業

今までコード電源のものを使っていましたがコードがどうも邪魔になるので乾電池式のを初めて購入してみました。
縦置きでも横置きでもストレスなくしっかり削れます。
削りカスの入るトレイも思っていたより大きいし問題なし。
現場での記付けでも鉛筆を使うこともあるので、車の中に入れておくのもアリかなと思っています。

対象商品:
85163164
2022-03-31
用途:
型紙作りに
その他業種

黒を購入しました。場所とらず、縦でも横にでも置けて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする