電動シャープナー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85163216 品番 EPS201W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

エコ仕様! 待機電力0Wの電動シャープナー
ムダ削り防止機構-削りあがるとそれ以上削らない機構です。
安全オートストッパー-ダストボックスを引き出した状態で作動しない安全設計です。
オーバーヒート防止機構:温度が上昇した場合、温度ヒューズが働く安全設計です。

ホワイト 電源電動 付属品取扱説明書(保証書つき) 材質ABS 質量(kg)1.1 消費電力(W)34/27 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×112×105 機能安全オートストッパー機構・オーバーヒート防止機構 使用電源(V)AC100 50/60Hz 保証期間1年間 温度ヒューズ76℃ 定格使用時間(分)7 待機電力(W)0 50/60Hz 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85163198
2018-04-17
用途:
作業時のチェック、記録の為
製造業

商品については未着の為不明。
3日出荷のアイコンがあったにも関わらず、購入一週間でも届かず。
購入履歴をみて初めて12日後と判明。
その間連絡なし。
分かっていれば近くで購入したが残念である。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。出荷目安と実際にお届けする日数に開きの無いよう見直しをしますとともに、少しでも早くお届けできるよう今後も努力してまいります。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする