電動シャープナーDUO

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85163225 品番 EPS600B
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ハード挿入口には一般の鉛筆を、ソフト挿入口には色鉛筆を入れて削ることができます。切り替えはラクラク、ダイヤルを回すだけです。
芯先調整機構ありで芯の太さが変えられます(ハード挿入口のみ可)
無駄削り防止機構で削りすぎない(ハード挿入口のみ)
ハード挿入口はスパイラルの刃が回転し、ソフト挿入口ではシングルの刃が回転し削ります。

ブルー 電源電動 付属品取扱説明書(保証書つき) 仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約160ml/70回 材質ABS 質量(kg)1.1 消費電力(W)35/28 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×117×109 機能安全オートストッパー機構・オーバーヒート防止機構 使用電源(V)AC100 50/60Hz 保証期間1年間 温度ヒューズ76℃ 定格使用時間(分)10 待機電力(W)0 50/60Hz 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85163286
2021-12-15
用途:
鉛筆削り

削り過ぎ防止機能が付いていて、すべての鉛筆に対応できるすぐれ物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする