曜日別特売
EPS600W 電動シャープナーDUO Asmix(アスカ) 85163286

EPS600W 電動シャープナーDUO Asmix(アスカ) 85163286
EPS600W 電動シャープナーDUO Asmix(アスカ) 85163286
EPS600W 電動シャープナーDUO Asmix(アスカ) 85163286
EPS600W 電動シャープナーDUO Asmix(アスカ) 85163286
EPS600W 電動シャープナーDUO Asmix(アスカ) 85163286

電動シャープナーDUO

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード85163286品番EPS600W
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ハード挿入口には一般の鉛筆を、ソフト挿入口には色鉛筆を入れて削ることができます。切り替えはラクラク、ダイヤルを回すだけです。
芯先調整機構ありで芯の太さが変えられます(ハード挿入口のみ可)
無駄削り防止機構で削りすぎない(ハード挿入口のみ)
ハード挿入口はスパイラルの刃が回転し、ソフト挿入口ではシングルの刃が回転し削ります。

ホワイト電源電動付属品取扱説明書(保証書つき)仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約160ml/70回材質ABS質量(kg)1.1消費電力(W)35/28 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×117×109機能安全オートストッパー機構・オーバーヒート防止機構使用電源(V)AC100 50/60Hz保証期間1年間温度ヒューズ76℃定格使用時間(分)10待機電力(W)0 50/60Hz繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85163286
2021-12-15
用途: 鉛筆削り

削り過ぎ防止機能が付いていて、すべての鉛筆に対応できるすぐれ物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする