Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の 筆記用具
Asmix(アスカ)の 鉛筆
Asmix(アスカ)の 鉛筆削り
えんぴつけずりき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85163313
品番
PS60B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
鉛筆の削りすぎを防ぐ、ムダ削り防止機構つき 切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆 ダストボックス容量/切削回数:約350mL/95回 材質:ABS
色
ブルー
電源
手動
仕様
切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約350ml/95回
材質
ABS
質量(g)
289
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×75×141
繰り返し・詰め替え
対応